スタッフ スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
135件の「スタッフ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 スタッフ 自立」、「スタッフ」、「自測くん」などの商品も取り扱っております。
標尺スタンド マイゾックスランキング1位
マイゾックス標尺スタンド
用途水準測量時の標尺のささえ付属品専用ケース材質アルミ全長(mm)1850(全縮時1100)質量(kg)2.4有効幅(mm)40~100マイゾックスコード218905
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ランキング2位
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]標尺スタンド
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670脚長さ(mm)500
1個
3,598税込3,958
10日以内出荷

L型標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ランキング3位
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]L型標尺スタンド
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。 証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×85アズワン品番62-4862-04
1個
5,698税込6,268
当日出荷

アルミ スライドランタンスタンド CAPTAIN STAGランキング4位
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
3,298税込3,628
当日出荷

標尺スタンド マイゾックスランキング5位
マイゾックス標尺スタンド
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82マイゾックスコード210815
1本
2,898税込3,188
当日出荷

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
1個
15,980税込17,578
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズム三脚
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。質量(g)875最小・最大高さ(mm)620-1580最大径(Φmm)はさみ:60
1脚
19,980税込21,978
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]標尺スタンド+クロス金具セット
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 クロス金具付属のセット品。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670脚長さ(mm)500
1組
5,298税込5,828
13日以内出荷

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。外径(Φmm)80適合ポール外径(Φmm)25~32材質スチール
1本
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スタンド式ロッドクリップ
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。 台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
1個
3,998税込4,398
当日出荷

スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
1台
40,980税込45,078
5日以内出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピンポールを固定する三脚 アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9299全長900mm寸法(mm)(全縮時)620外形寸法(mm)縦570×横64×奥115本体質量(g)1550
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スタッフ・ピンポールホルダー
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。材質アルミ、スチール質量(g)290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
5,398税込5,938
欠品中

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズム三脚ライト
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
1脚
15,980税込17,578
12日以内出荷

回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
1個
23,980税込26,378
当日出荷

場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
1個
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ポールホルダー
Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。適合ポール径(Φmm)26-32
1脚
4,498税込4,948
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)